€ 87,04/ stukexcl. btw
€ 105,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VN |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.45 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm / standaard |
Uitvoering | T-vorm |
Grootte | 14 |
Aansluiting luchttoevoer | QS-6 |
Aansluiting vacuüm | QS-6 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper open |
Ventielfunctie | 2/2 |
Type geluiddemper | Open |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. vacuüm | 92 % |
Materiaal behuizing | POM-versterkt |
Gewicht | 60 g |