Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B 532622

  • ERIKS:11646525
  • Fabrikant:4052568165178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,31/ stukexcl. btw

€ 137,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VN
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm / standaard
Uitvoering
T-vorm
Grootte
14
Aansluiting luchttoevoer
QS-6
Aansluiting vacuüm
QS-6
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Ventielfunctie
2/2
Type geluiddemper
Open
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
92 %
Materiaal behuizing
POM-versterkt
Gewicht
62 g