€ 1.235,73/ stukexcl. btw
€ 1.495,23incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VADMI |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.95 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Grootte | 18 |
Aansluiting luchttoevoer | G1/8 |
Aansluiting vacuüm | G1/8 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper geïntegreerd |
Ventielfunctie | Gesloten |
Type geluiddemper | Gesloten |
Filterfijnheid | <= 40 µm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van 0 tot 1 bar |
Max. vacuüm | 85 % |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Gewicht | 250 g |
€ 708,88/ stukexcl. btw
€ 857,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026