Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VADMI-45-LS-N 171054

  • ERIKS:11633563
  • Fabrikant:4052568140540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.235,73/ stukexcl. btw

€ 1.495,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VADMI
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.45 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Grootte
10
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
M5
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Gesloten
Type geluiddemper
Gesloten
Filterfijnheid
<= 40 µm
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van 0 tot 1 bar
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Gewicht
90 g