Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VADM-70-N 162515

  • ERIKS:11632185
  • Fabrikant:4052568131371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 658,43/ stukexcl. btw

€ 796,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VADM
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Grootte
15
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Gesloten
Type geluiddemper
Gesloten
Filterfijnheid
<= 40 µm
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van 0 tot 1 bar
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Gewicht
145 g