€ 658,43/ stukexcl. btw
€ 796,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VADM |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.45 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Grootte | 10 |
Aansluiting luchttoevoer | M5 |
Aansluiting vacuüm | M5 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper geïntegreerd |
Ventielfunctie | Gesloten |
Type geluiddemper | Gesloten |
Filterfijnheid | <= 40 µm |
Werkdruk | van 1.5 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van 0 tot 1 bar |
Max. vacuüm | 85 % |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Gewicht | 65 g |