Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VADM-300 162505

  • ERIKS:11632176
  • Fabrikant:4052568131272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,82/ stukexcl. btw

€ 523,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VADM
Nominale breedte Laval-mondstuk
3 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Grootte
22
Aansluiting luchttoevoer
G1/4
Aansluiting vacuüm
G3/8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Gesloten
Type geluiddemper
Gesloten
Filterfijnheid
<= 40 µm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Gewicht
340 g
Alternatieven

€ 177,73/ stukexcl. btw

€ 215,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026