Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-MYB-I-1/8 35530

  • ERIKS:23211290
  • Fabrikant:4052568115777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 536,45/ stukexcl. btw

€ 649,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD-M-I
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
G1/8
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
90 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Gewicht
0 g