Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-MYB-1/8 35553

  • ERIKS:11628186
  • Fabrikant:4052568115821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,13/ stukexcl. btw

€ 394,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD-M
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
G1/8
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Gewicht
80 g