€ 536,45/ stukexcl. btw
€ 649,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAD-M-I |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.95 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Uitvoering | T-vorm |
Aansluiting luchttoevoer | G1/8 |
Aansluiting vacuüm | G1/8 |
Werkdruk | van 1.5 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. vacuüm | 90 % |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Gewicht | 0 g |