Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-ME-I-1/4 35532

  • ERIKS:23210268
  • Fabrikant:4052568010133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 555,44/ stukexcl. btw

€ 672,08incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD-M-I
Nominale breedte Laval-mondstuk
1.4 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
G1/8
Aansluiting vacuüm
G1/4
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
90 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Gewicht
0 g