Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-ME-1/4 35555

  • ERIKS:23210267
  • Fabrikant:4052568115845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 392,82/ stukexcl. btw

€ 475,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD-M
Nominale breedte Laval-mondstuk
1.4 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
G1/8
Aansluiting vacuüm
G1/4
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Gewicht
212 g
Alternatieven

€ 106,58/ stukexcl. btw

€ 128,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026