Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-M5 19293

  • ERIKS:23211287
  • Fabrikant:4052568067267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,38/ stukexcl. btw

€ 93,63incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.5 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
M5
Aansluiting vacuüm
M5
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. vacuüm
80 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g
Alternatieven

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026