€ 120,02/ stukexcl. btw
€ 145,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAD |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 1.5 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Uitvoering | T-vorm |
Aansluiting luchttoevoer | G3/8 |
Aansluiting vacuüm | G3/8 |
Aansluiting ontluchting(en) | G3/8 |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. vacuüm | 80 % |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Gewicht | 0 g |
€ 31,55/ stukexcl. btw
€ 38,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026