Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator VAD-1/8 14015

  • ERIKS:23210265
  • Fabrikant:4052568002619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,93/ stukexcl. btw

€ 107,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAD
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.8 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Aansluiting luchttoevoer
G1/8
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
G1/8
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. vacuüm
80 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g
Alternatieven

€ 27,10/ stukexcl. btw

€ 32,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026