Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P 538830

  • ERIKS:12263042
  • Fabrikant:4052568176594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 595,87/ stukexcl. btw

€ 721,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OVEM
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
Modulair
Grootte
20
Aansluiting luchttoevoer
QS-8
Aansluiting vacuüm
QS-8
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Open
Type geluiddemper
Open
Filterfijnheid
40 µm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Max. vacuüm
93 %
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Gewicht
330 g