Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N 540004

  • ERIKS:12263082
  • Fabrikant:4052568178062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,88/ stukexcl. btw

€ 857,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OVEM
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
Modulair
Grootte
20
Aansluiting luchttoevoer
G1/4
Aansluiting vacuüm
G1/4
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Open
Type geluiddemper
Open
Filterfijnheid
40 µm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Max. vacuüm
93 %
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Gewicht
335 g