€ 575,28/ stukexcl. btw
€ 696,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OVEM |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.7 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Uitvoering | Modulair |
Grootte | 20 |
Aansluiting luchttoevoer | QS-8 |
Aansluiting vacuüm | QS-8 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper geïntegreerd |
Ventielfunctie | Open |
Type geluiddemper | Open |
Filterfijnheid | 40 µm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van -1 tot 0 bar |
Max. vacuüm | 93 % |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Gewicht | 330 g |