Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N 540012

  • ERIKS:12606166
  • Fabrikant:4052568178147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 688,32/ stukexcl. btw

€ 832,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OVEM
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
Modulair
Grootte
20
Aansluiting luchttoevoer
G1/4
Aansluiting vacuüm
G1/4
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper geïntegreerd
Ventielfunctie
Gesloten
Type geluiddemper
Open
Filterfijnheid
40 µm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 0 bar
Max. vacuüm
93 %
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Gewicht
335 g