€ 489,71/ stukexcl. btw
€ 592,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OVEM |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.7 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Uitvoering | Modulair |
Grootte | 20 |
Aansluiting luchttoevoer | G1/4 |
Aansluiting vacuüm | G1/4 |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper geïntegreerd |
Ventielfunctie | Gesloten |
Type geluiddemper | Open |
Filterfijnheid | 40 µm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van -1 tot 0 bar |
Max. vacuüm | 93 % |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Gewicht | 325 g |