Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3

  • ERIKS:14170644
  • Fabrikant:4052568295134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,42/ stukexcl. btw

€ 189,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OVEL
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Uitvoering
T-vorm
Grootte
15
Aansluiting luchttoevoer
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting vacuüm
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting ontluchting(en)
Geluiddemper open
Ventielfunctie
Gesloten
Type geluiddemper
Open
Filterfijnheid
40 µm
Werkdruk
van 2 tot 7 bar
Beschermingsgraad (IP)
40
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Drukbereik
van -1 tot 1 bar
Max. vacuüm
92 %
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Gewicht
89 g