€ 194,86/ stukexcl. btw
€ 235,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OVEL |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.95 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Uitvoering | T-vorm |
Grootte | 15 |
Aansluiting luchttoevoer | Leiding-buiten-ø 6mm |
Aansluiting vacuüm | Leiding-buiten-ø 6mm |
Aansluiting ontluchting(en) | Geluiddemper open |
Ventielfunctie | Gesloten |
Type geluiddemper | Open |
Filterfijnheid | 40 µm |
Werkdruk | van 2 tot 7 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Drukbereik | van -1 tot 1 bar |
Max. vacuüm | 92 % |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Gewicht | 91 g |