€ 282,74/ stukexcl. btw
€ 342,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPV |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 1.4 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Aansluiting luchttoevoer | Aansluitplaat |
Aansluiting vacuüm | G1/4 |
Aansluiting ontluchting(en) | Aansluitplaat |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. vacuüm | 85 % |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Gewicht | 0 g |