Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8 185871

  • ERIKS:11635393
  • Fabrikant:4052568146122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,62/ stukexcl. btw

€ 340,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Aansluiting luchttoevoer
Aansluitplaat
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
Aansluitplaat
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g