Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator CPV14-M1H-V95-1/8 185868

  • ERIKS:11635392
  • Fabrikant:4052568146115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,12/ stukexcl. btw

€ 269,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.95 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Aansluiting luchttoevoer
Aansluitplaat
Aansluiting vacuüm
G1/8
Aansluiting ontluchting(en)
Aansluitplaat
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g