€ 273,18/ stukexcl. btw
€ 330,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CPV |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.7 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm |
Aansluiting luchttoevoer | Aansluitplaat |
Aansluiting vacuüm | M7 |
Aansluiting ontluchting(en) | Aansluitplaat |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. vacuüm | 85 % |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Gewicht | 0 g |