Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-generator CPV10-M1H-V70-M7 185862

  • ERIKS:11635390
  • Fabrikant:4052568146092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,44/ stukexcl. btw

€ 263,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CPV
Nominale breedte Laval-mondstuk
0.7 mm
Ejector eigenschap
Hoog vacuüm
Aansluiting luchttoevoer
Aansluitplaat
Aansluiting vacuüm
M7
Aansluiting ontluchting(en)
Aansluitplaat
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. vacuüm
85 %
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
0 g