Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-filter VAF-PK-6 160239

  • ERIKS:1066692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,47/ stukexcl. btw

€ 16,30incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAF-PK
Filterfijnheid
50 µm
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Debiet bij onderdruk = -0,75 bar
210 l/min
Poortaansluiting
PK-6
Soort bevestiging
In-line
Met reservoir
Nee
Materiaal huis
PA
Materiaal filterelement
PA/weefsel
Geschikt voor uitwerpimpuls
<= 8 bar bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
10 g