€ 9,66/ stukexcl. btw
€ 11,69incl. btw
54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAF-PK |
Filterfijnheid | 50 µm |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Debiet bij onderdruk = -0,75 bar | 70 l/min |
Poortaansluiting | PK-4 |
Soort bevestiging | In-line |
Met reservoir | Nee |
Materiaal huis | PA |
Materiaal filterelement | PA/weefsel |
Geschikt voor uitwerpimpuls | <= 8 bar bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 6 g |