€ 85,38/ stukexcl. btw
€ 103,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VAF |
Filterfijnheid | 80 µm |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Poortaansluiting | G3/8 |
Aansluiting vacuüm | G3/8 |
Soort bevestiging | In-line |
Met reservoir | Ja |
Aandraaimoment | 15.3 Nm |
Materiaal huis | PP, gevuld |
Materiaal filterelement | PE |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal reservoir | PA |
Geschikt voor uitwerpimpuls | <= 7 bar bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 156 g |