Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-filter VAF-DB-1/4 547261

  • ERIKS:11907216
  • Fabrikant:4052568092702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,62/ stukexcl. btw

€ 83,03incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VAF
Filterfijnheid
80 µm
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Poortaansluiting
G1/4
Aansluiting vacuüm
G1/4
Soort bevestiging
In-line
Met reservoir
Ja
Aandraaimoment
8.7 Nm
Materiaal huis
PP, gevuld
Materiaal filterelement
PE
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal reservoir
PA
Geschikt voor uitwerpimpuls
<= 7 bar bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
71 g