Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-filter OAFF-G3-7 8068945

  • ERIKS:14170619
  • Fabrikant:4052568297466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OAFF
Filterfijnheid
40 µm
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Met reservoir
Nee
Materiaal huis
POM
Materiaal filterelement
PA/weefsel
Materiaal afdichting
NBR
Geschikt voor uitwerpimpuls
<= 7 bar bar
Medium
Atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
1.5 g