€ 2,02/ stukexcl. btw
€ 2,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | OAFF |
Filterfijnheid | 40 µm |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Met reservoir | Nee |
Materiaal huis | POM |
Materiaal filterelement | PA/weefsel |
Geschikt voor uitwerpimpuls | <= 7 bar bar |
Medium | Atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 1 g |