€ 54,93/ stukexcl. btw
€ 66,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESF |
Filterfijnheid | 10 µm |
Werkdruk | van -0.95 tot 4 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Debiet bij onderdruk = -0,75 bar | 100 l/min |
Poortaansluiting | M4 |
Aansluiting vacuüm | M4 |
Soort bevestiging | Buitendraad |
Met reservoir | Nee |
Materiaal huis | Aluminium / Messing, vernikkeld |
Materiaal filterelement | PVF |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 9 g |