€ 23,09/ stukexcl. btw
€ 27,94incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VN |
Nominale breedte Laval-mondstuk | 0.95 mm |
Ejector eigenschap | Hoog vacuüm / standaard |
Werkdruk | van 1 tot 8 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. vacuüm | 93 % |