Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter PFML-90-HP3-AST 1612487

  • ERIKS:13710218
  • Fabrikant:4052568263614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.590,21/ stukexcl. btw

€ 4.344,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFML
Materiaal huis
Aluminium legering
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
7700 g