Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter PFML-186-HP3-H-AST 1624062

  • ERIKS:13710241
  • Fabrikant:4052568263621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.881,53/ stukexcl. btw

€ 10.746,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFML
Materiaal huis
Aluminium legering
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Maximaal debiet
18980 l/min
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
21000 g