Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter PFML-186-HP3-AST 1364705

  • ERIKS:14170615
  • Fabrikant:4052568263003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.885,64/ stukexcl. btw

€ 7.121,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PFML
Materiaal huis
Aluminium legering
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Maximaal debiet
10220 l/min
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
17900 g