Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUV-DA 564050

  • ERIKS:13208358
  • Fabrikant:4052568211325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,50/ stukexcl. btw

€ 410,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2000 g