Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS9-LFM-G-AUV 564049

  • ERIKS:12265631
  • Fabrikant:4052568211318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,76/ stukexcl. btw

€ 397,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2000 g