€ 428,56/ stukexcl. btw
€ 518,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS9 |
Grootte | 9 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Filterfijnheid | 0.01 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 20 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Boorsilicaatvezel |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2500 g |