Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS9-LFM-1-AUM 553000

  • ERIKS:11651004
  • Fabrikant:4052568195106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,60/ stukexcl. btw

€ 396,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Grootte
9
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
2000 g