Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/4-ARV 530510

  • ERIKS:11646288
  • Fabrikant:4052568164997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
600 g