Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-AUV-Z 529658

  • ERIKS:11645919
  • Fabrikant:4052568164133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,71/ stukexcl. btw

€ 176,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
820 g