Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-AUV-HF-DA 552926

  • ERIKS:11650974
  • Fabrikant:4052568194895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 349,38/ stukexcl. btw

€ 422,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
1500 g