Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/4-ARM 529459

  • ERIKS:11645804
  • Fabrikant:4052568015688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Grootte
4
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 14 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Kunststof
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Gewicht
190 g