Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI-DA 532837

  • ERIKS:11646650
  • Fabrikant:4052568086336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,25/ stukexcl. btw

€ 204,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS4-LFM-1/4-ARM-DA 536822

  • Eriks:11647888
  • Manufacturer:536822

€ 64,65/ stukexcl. btw

€ 78,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026