Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI-A 192566

  • ERIKS:11638109
  • Fabrikant:4052568152345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,96/ stukexcl. btw

€ 296,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Mini
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel