Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-D-MIDI-A 192567

  • ERIKS:11638110
  • Fabrikant:4052568014971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 340,71/ stukexcl. btw

€ 412,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Midi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARV 530502

  • Eriks:11646284
  • Manufacturer:530502

€ 109,42/ stukexcl. btw

€ 132,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026