Eriks
FESTO

FESTO Ultrafijnfilter LFMA-D-MAXI 192565

  • ERIKS:11638108
  • Fabrikant:4052568152338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,96/ stukexcl. btw

€ 627,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFMA
Grootte
Maxi
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal filterelement
Boorsilicaatvezel
Alternatieven
Product Image

FESTO Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARM 529655

  • Eriks:23212104
  • Manufacturer:529655

€ 83,46/ stukexcl. btw

€ 100,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026